Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKN Típus: LPJ-35SPKereszthivatkozás: 4XF36
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
€45.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés35A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 1 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők35
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAA
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 3 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-35SP biztosítékot az ideiglenes bekapcsolási áramok kezelésére tervezték, megakadályozva a szükségtelen kifúvást a motor és a berendezés indításakor. Gépekben, vezérlőpanelekben, elosztótáblákban és áramellátási rendszerekben használják az áramkörök leválasztására tartós terhelés és rövidzárlat esetén. Bár nincs kiégett biztosítékjelző, ez a J osztályú LPJ sorozatú biztosíték használható jelzőbiztosítékblokkokkal vagy burkolatokkal az azonosításhoz.

Jellemzők:

  • AC és DC rendszerekhez egyaránt alkalmas 600V-ig, illetve 300V-ig terjedő névleges feszültséggel.
  • Ez a J osztályú biztosíték speciális áramkörvédelmi besorolást kínál, és hiányzik a kiégett állapot vizuális jelzője.
  • Időkésleltetési lehetőséggel rendelkezik a megnövelt ideiglenes bekapcsolási áramok érdekében.
  • Ez a biztosíték melamin szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság és hőállóság érdekében.
  • Két elemmel rendelkezik a hatékony áramkezelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem a Bussmann LPJ-35SP biztosítékot?

A.

  • Kapcsolja ki az áramkör tápellátását.
  • Válasszon egy megfelelő LPJ-35SP biztosítékot.
  • Nyissa ki a biztosítéktartót vagy a panelt.
  • Helyezze be a biztosítékot a tartóba.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték szorosan illeszkedik.
  • Zárja le a tartót vagy a panelt.
  • Állítsa vissza az áramkör tápellátását.

K. Hogyan előzhetem meg ezt a biztosítékot az elektromos veszélyektől és a rövidzárlattól?

A.

  • Ellenőrizze, hogy nincs-e kopás, sérülés vagy korrózió, és biztosítsa a tiszta és szilárd érintkezőket.
  • Maradjon a biztosíték kapacitásán belül, és védje meg a környezettől.
  • Azonnal cserélje ki a kiégett vagy sérült biztosítékokat, és kérjen szakértelmet a bonyolult beállításokhoz.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Bussman J osztályú biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Megfelelő névleges áram és feszültség.
  • Megfelelő késleltetési jellemzők.
  • Alkalmazás-specifikus igények.
  • Rövidzárlati áramkezelési képesség.
  • Környezeti feltételek.
  • Fizikai méret és illeszkedés.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V
€45.30 /Mértékegység