Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP alacsony csúcsbiztosíték, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP alacsony csúcsbiztosíték, 17.5 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE8QRY Típus: LPJ-17-1/2SPKereszthivatkozás: 6F366

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€25.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés17.5A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők17.5
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-17-1/2SP biztosítékot elektromos áramkörökben használják, hogy megvédjék a berendezéseket a túlzott áramáramlástól. Ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, hogy megvédje a túlterhelést és a rövidzárlatot az áramkör megszakításával, amikor az áram meghaladja a biztonságos határértéket. Ez az LPJ-17-1/2SP biztosíték különösen alkalmas 17.5 A névleges áramot igénylő rendszerekhez.

Jellemzők:

  • A Bussmann LPJ-17-1/2SP biztosíték kételemes kialakítással rendelkezik, amely fokozza a túláramokkal szembeni reakcióképességét, és további biztonsági réteget biztosít a kritikus berendezések számára.
  • Időkésleltetési funkciót kínál, amely lehetővé teszi az ideiglenes túlterhelések áthaladását anélkül, hogy szükségtelen megszakításokat váltana ki, így fenntartva a folyamatos működést.
  • Ez a J osztályú biztosíték érvéghüvelyes csatlakozásokat kínál, biztonságos elektromos csatlakozásokat biztosítva, és hozzájárul az általános megbízhatósághoz a különböző elektromos rendszerekben.
  • Melamin szerkezettel rendelkezik a tartósság és a hőállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann HM25030-1QR biztosítékblokk: Ez a biztosítékblokk zökkenőmentesen tartalmazza a márka LPJ-17-1/2SP biztosítékát, fokozva annak védelmét az elektromos rendszerekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a biztosítéknak a megszakítási teljesítménye?

A. 100 kAIC VDC és 300 kAIC 600 VAC.

K. Ez a Bussmann LPJ-17-1/2SP biztosíték alkalmas nagy bekapcsolási áramú alkalmazásokhoz?

V. Igen, ez a biztosíték képes kezelni a nagy bekapcsolási áramokat, amelyek általában olyan eszközökhöz kapcsolódnak, mint a motorok és transzformátorok.

K. Hogyan tesztelhetem, hogy a biztosíték működőképes-e?

A. A biztosíték működőképességének teszteléséhez a Southwire multiméter Alkalmas a biztosíték folytonosságának ellenőrzésére vagy ellenállásának mérésére.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP alacsony csúcsbiztosíték, 17.5 A, 600 V
€25.99 /Mértékegység