A Bussmann LPJ-100SP biztosíték védelmet nyújt a túláram ellen az elektronikus és elektromos rendszerekben. Kifejezetten úgy tervezték, hogy azonnali fújás vagy kioldás nélkül elviselje az indítás vagy a normál működés során előforduló átmeneti túlterheléseket.
Jellemzők:
- A Bussmann LPJ-600SP Low-Peak biztosíték kételemes késleltetési és áramkorlátozó funkciókkal rendelkezik.
- Ez az időkésleltetés / lassú kioldó biztosíték biztonságosan megszakíthatja a 300 kAIC-et 600 VAC feszültségnél.
- 10 másodperces válaszidővel rendelkezik a névleges áram (500A) 100 százalékánál, ami lehetővé teszi a nagy feszültségű berendezések biztonságos indítását és működtetését.
- Ez a kazettás biztosíték egyenletes 2:1 amperarányt biztosít a zökkenőmentes védelem és a minimális állásidő érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különbözik a késleltetett biztosíték a gyors működésű biztosítéktól?
V. Az időkésleltető biztosíték beépített késleltető mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy azonnali kiolvadás nélkül ellenálljon a rövid idejű túláramoknak. Ezzel szemben a gyors működésű biztosíték gyorsan reagál a túláramra, és megszakítja az áramkört, hogy elkerülje a károsodást.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő késleltetési biztosítékot az alkalmazásomhoz?
V. A megfelelő késleltetési biztosíték kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a maximálisan megengedett indítási áram, a normál üzemi áram és az alkalmazás időkésleltetési követelményei.
K. Jelző vagy nem jelző biztosíték?
V. Ez egy nem jelző biztosíték. Ha azonban jelző biztosítékra van szüksége, ellenőrizze Bussmann LPJ-100SPI biztosíték, EasyID-vel felszerelve, amely biztosítja a biztosíték állapotát.