A Bussmann LPJ-225SP biztosítékot az érzékeny berendezések és áramkörök túláram elleni védelmére tervezték.
Jellemzők:
- A Bussmann LPJ-30SP Low-Peak biztosítéknak két eleme van a késleltetési és az áramkorlátozási funkciókhoz.
- Időkésleltetési funkciója megakadályozza az indításkor vagy más átmeneti körülmények között fellépő tranziens túláramok okozta kellemetlen kioldást.
- Ennek a biztosítéknak az áramkorlátozó képessége megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok káros termikus és mágneses hatásaitól.
- Ez a biztosíték melamin testtel rendelkezik, amely ellenáll a túláramokkal szembeni ellenállás során keletkező hőnek.
- Válaszideje 10 másodperc a névleges áram (500A) 225%-án, és lehetővé teszi a motorok biztonságos indítását és működtetését.
- Ennek a Low-Peak LPJ-225SP biztosítéknak mindkét végén csavarozott pengevégek vannak a problémamentes csatlakozás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan háríthatom el a Low-Peak biztosítékok váratlan kioldásával kapcsolatos problémákat?
V. Ha egy Low-Peak biztosíték váratlanul kiold, az mögöttes problémára utalhat, például megnövekedett terhelésre, rövidzárlatra vagy a berendezés meghibásodására.
K. Miben különbözik a Bussmann LPJ-225SP biztosíték a szabványos biztosítéktól?
V. Ez egyfajta késleltetett biztosíték, kételemes kialakítással. Egyesíti az időkésleltetési jellemzőket és az áramkorlátozási képességeket. A szabványos biztosítékokkal ellentétben a Low-Peak biztosíték lehetővé teszi az átmeneti túlterhelések áthaladását a biztosíték kioldása nélkül, miközben védelmet nyújt a tartós túláram ellen.
K. Ez a biztosíték jelző vagy nem jelző biztosíték?
V. Ez egy nem jelző biztosíték. De ha jelző típusú biztosítékra van szüksége, akkor a márka gyártja LPJ-225SPI biztosíték EasyID segítségével ellenőrizheti állapotát.