Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-400SP alacsony csúcsú biztosíték, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP alacsony csúcsú biztosíték, 400 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE8QTL Típus: LPJ-400SPKereszthivatkozás: 6F378

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€328.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaCsavarozott pengevég x Csavarozott pengevég
Jelenlegi minősítés400A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő2 1 / 8 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők400
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAD
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz7 1 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-400SP alacsony csúcs biztosítékot különféle ipari gépekben, áramelosztó és elektromos panelekben használják. Védi az elektromos áramköröket azáltal, hogy biztonságosan megszakítja az áramot túlterhelés vagy hiba esetén.

Jellemzők:

  • Ez az LPJ-400SP biztosíték melamin szerkezettel rendelkezik a tartósság és a fokozott elektromos szigetelés érdekében.
  • AC feszültsége 600 VAC és DC feszültsége 300 VDC.
  • Ennek a biztosítéknak a hossza 7-1/8 hüvelyk, átmérője pedig 2-1/8 hüvelyk.
  • Jelzést nem mutató penge stílusú testtel rendelkezik a nagyobb teljesítmény érdekében.
  • Ez az alacsony feszültségű biztosíték kételemes kivitelben készül az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • 100 kA megszakítási teljesítményt kínál 300 VDC és 300 kA 600 VAC esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Vannak más LPJ sorozatú biztosítékok, amelyek nagyobb áramerősséggel rendelkeznek?

A. Igen, Raptor Supplies A Bussmann LPJ sorozatú, nagyobb áramerősségű biztosítékokat kínálja. Azok az ügyfelek, akik ilyen biztosítékokat keresnek, választhatják LPJ-450SPI biztosíték 450A névleges áramerősséggel.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a névleges áramot az áramkör áramával.
  • Biztosítsa a névleges feszültség kompatibilitását.
  • Ellenőrizze a megszakítási kapacitást hibaáramok szempontjából.
  • Válassza ki a megfelelő válaszsebességet.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Bussmann LPJ-400SP biztosítékot, és hogyan védhetem meg az elektromos veszélyektől?

A.

  • Ellenőrizze a sérülést, korróziót vagy kopást.
  • Tartsa tisztán és szárazon a környezetet.
  • Gondoskodjon a megfelelő illeszkedésről a tartójában.
  • Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott biztosítékokat.
  • Egyezzen meg a névleges áram- és feszültségértékeket.
  • Húzza ki az áramellátást, mielőtt rajta dolgozna.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az alacsony csúcs biztosíték kiválasztásakor?

A.

    A.
  • Igazítsa az áramerősséget az áramkör igényeihez.
  • Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség elegendő.
  • Válasszon egy gyors működésű biztosítékot a gyors reagáláshoz.
  • Mérje fel az alkalmazás-specifikus követelményeket.
  • Ellenőrizze a működési környezetnek való megfelelőséget.
  • Ellenőrizze a rövidzárlat elleni védelem képességét.
  • Győződjön meg arról, hogy a fizikai méret illeszkedik az áramkörhöz.
  • Keresse meg a vonatkozó biztonsági tanúsítványokat.
  • Egyensúlyozza a költségeket a teljesítménnyel.
  • Vegye figyelembe a csere egyszerűségét.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Bussmann LPJ-400SP alacsony csúcs biztosítékot?

A.

  • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy kopás.
  • Használjon száraz vagy nem vezető kendőt a tisztításhoz.
  • Vigyen fel megfelelő kenőanyagot az NPT menetekre.
  • Kerülje a súroló vagy korrozív tisztítószerek használatát.
  • Tartsa be a termék kézikönyvében található karbantartási irányelveket.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az alacsony feszültségű biztosítéknak a használatakor?

A.

    A.
  • Beszerelés vagy csere előtt győződjön meg róla, hogy áramtalanítva van.
  • Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást az alkalmazással.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit.
  • Tartsa távol a feszültség alatt álló áramköröktől.
  • Kövesse az ipari biztonsági szabványokat és előírásokat.
  • A tartalék biztosítékokat biztonságos és hozzáférhető helyen tárolja.
  • A használt biztosítékokat megfelelően ártalmatlanítsa.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP alacsony csúcsú biztosíték, 400 A, 600 V
€328.79 /Mértékegység