A Bussmann LPJ-600SP biztosíték egy alacsony csúcsú biztosíték, amelyet arra terveztek, hogy túláram esetén gyorsan kiolvadjon. Ez a késleltetés szándékos, és biztosítja, hogy a normál működés során fellépő pillanatnyi túláramok, például a motorindító áramok vagy a rövid ideig tartó túlfeszültségek ne okozzák a biztosíték kioldását.
Jellemzők:
- A Bussmann LPJ-600SP Low-Peak biztosíték kételemes késleltetési és áramkorlátozó funkciókkal rendelkezik.
- Ennek a biztosítéknak a megszakítási névleges értéke 300 kAIC 600 VAC mellett, így kezeli a nagy energiájú hibaáramot.
- A névleges áram 10%-án 500 másodperces válaszidővel rendelkezik, ami lehetővé teszi a nagy feszültségű berendezések biztonságos indítását és működtetését a szükségtelen kioldás veszélye nélkül.
- Ez a Low-Peak biztosíték egyenletes 2:1 amperarányt biztosít a zökkenőmentes védelem és a minimális állásidő érdekében.
- Melamin testtel rendelkezik, amely ellenáll a túláramokkal szembeni ellenállás során keletkező hőnek.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különbözik egy késleltetett biztosíték a szabványos biztosítéktól?
V. A szabványos biztosíték azonnal reagál a túláramra, és kiolvad, ha az áram meghaladja a névleges értékét. Ezzel szemben az időkésleltetésű biztosíték szándékosan késlelteti a válaszadást, lehetővé téve, hogy kioldás nélkül elviselje az átmeneti túláramokat.
K. Miért fontosak az időkésleltetésű biztosítékok?
V. Az időkésleltetésű biztosítékok segítenek megelőzni a tranziens túláramok által okozott szükségtelen zavarokat a berendezés normál működése során. Megtalálják az egyensúlyt a védelem és a funkcionalitás között, biztosítva, hogy az alapvető berendezések ne álljanak le az ártalmatlan áramcsúcsok miatt.
K. A késleltetett biztosítékok ugyanolyan szintű védelmet kínálnak, mint a szabványos biztosítékok?
V. Igen, a késleltetett biztosítékok hasonló szintű védelmet nyújtanak a tartós túláram ellen, mint a normál biztosítékok.
K. Ez a biztosíték jelző vagy nem jelző biztosíték?
V. Ez egy nem jelző biztosíték. Ha azonban hasonló konfigurációjú jelző biztosítékra van szüksége, megtekintheti Bussmann LPJ-600SPI biztosíték amely easyID azonosítóval rendelkezik a kényelmes azonosítás érdekében.