Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKR Típus: LPJ-60SPKereszthivatkozás: 4XF39
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
€44.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés60A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 1 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők60
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAA
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 3 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-60SP biztosíték hosszú késleltetést használ, hogy minimalizálja az ideiglenes túlterhelések és tranziens túlfeszültségek miatti szükségtelen biztosítékkinyílásokat. Segít szabályozni a kapcsolási műveletek időzítését a motor indításakor.

Jellemzők:

  • A Bussmann LPJ-60SP Low-Peak biztosítéknak két eleme van a késleltetési és az áramkorlátozási funkciókhoz.
  • Hosszú késleltetése csökkenti az átmeneti túlterhelések és átmeneti túlfeszültségek okozta szükségtelen biztosítékkinyílások számát.
  • Ez a Low-Peak biztosíték áramkorlátozó képessége megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok termikus és mágneses hatásaitól.
  • Ez a biztosíték melamin testtel rendelkezik, amely ellenáll a túláram ellenállása során keletkező hőnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez az egység jelző vagy nem jelző?

V. Ez egy nem jelző biztosíték. Ha ugyanolyan áramerősségű jelző biztosítékra van szüksége, nézze meg Bussmann LPJ-60SPI biztosíték.

K. Hogyan akadályozza meg a késleltetett biztosítékban lévő szabályozott fűtés a kellemetlen kioldást?

V. A késleltetett biztosítékban lévő szabályozott fűtés megakadályozza a kellemetlen kioldást azáltal, hogy lehetővé teszi az ideiglenes túláramok áthaladását, amelyek gyakran kapcsolódnak az indítás során fellépő bekapcsolási áramokhoz, a biztosíték kioldása nélkül. A biztosíték fokozatosan felmelegszik, így az áramkörnek elegendő ideje marad a stabilizálódáshoz, és a kezdeti áramlökés alábbhagyni. Ez a funkció biztosítja, hogy a biztosíték ne szakítsa meg szükségtelenül az áramkört.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V
€44.54 /Mértékegység