Beltéri lámpatestek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Ipari fénycső F32t8
Cikkszám: AC2VED
Modell: 2NAW8
€105.94 /Mértékegység
Kosárba
LED Low Bay Fixture, Di mmable, Integrated LED, 120 to 277V, 5, 200 lm
Cikkszám: CR9RTM
Modell: LUSC4A052V1T35VQCSWHTEBCS
€496.48 /Mértékegység
Kosárba
LED utólagos készlet, 3, 100 lm, LED, Dimmable, 120-277V AC, Evokit HE, Cserél 3 lámpát T8
Cikkszám: CT7RJF
Modell: EVOKIT HE 2X2 31L 20W 840 UNV SWZDT G5
€364.60 /Mértékegység
Kosárba
LED szalaglámpa, 59 W max. Berendezés Watt, 5000K, 7, 876 lm
Cikkszám: CR9PWP
Modell: ZL1D L48 7000LM FST MVOLT 50K 80CRI WH
€388.12 /Mértékegység
Kosárba
LED Surface Mount Fixture, 5 Inch Nominal Size, 3000K, 700 lm Light Output
Cikkszám: CR6CBV
Modell: JSF 5IN 07LM 30K 90CRI MVOLT ZT WH M6
€102.18 /Mértékegység
Kosárba
Pót diffúzor 2 láb Lb sorozat
Cikkszám: AB3WUD
Modell: DLB24
€57.84 /Mértékegység
Kosárba
Kerek alsó lámpa, 7 hüvelykes névleges méret, 2700K, 1000Lm fénykimenet
Cikkszám: CR9KNA
Modell: S7R827K10AL
€184.78 /Mértékegység
Kosárba
Temperature Control Unit, Remote Reset, Single Temp
Cikkszám: CU2CQN
Modell: 2298-060
€722.15 /Mértékegység
Kosárba
Nedves helymeghatározás
APPLETON ELECTRIC

Nedves helymeghatározás

Cikkszám: BJ9BAY
Modell: CJLC1075G48UP
€4,691.14 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nedves helyiségvilágítás, 150W
Cikkszám: BJ9CEH
Modell: CLS15150G226
€1,108.08 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nedves helyiségvilágítás, 150W
Cikkszám: BJ9BZN
Modell: CLP1510GMTR
€6,587.59 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nedves helyiségvilágítás, 70W
Cikkszám: BJ9CGE
Modell: CLS70150MTL
€5,652.00 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...103104

Beltéri lámpatestek

A beltéri világítótestek beltéri világítási megoldásokat kínálnak irodákban, tantermekben és konferenciatermekben. Ezek a lámpatestek akril panelekből, csatornacsíkos fluoreszkáló lámpatestekből, dekoratív lámpatestekből, fluoreszkáló lámpatest-tartozékokból, magas nyílású fluoreszkáló lámpatestekből, alacsony nyílású fluoreszkáló lámpatestekből és süllyesztett troffer lámpatestekből állnak. Különféle célokat szolgálnak, az általános megvilágítástól a bizonyos területek kiemeléséig vagy az esztétika javításáig. Változatos jellemzőikkel és képességeikkel a beltéri lámpatestek hozzájárulnak a jól megvilágított, vizuálisan tetszetős és funkcionális beltéri terek létrehozásához kereskedelmi és intézményi környezetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?