A Bussmann LPJ-250SP biztosíték egy nem jelzőbiztosíték, amely ideális az elektromos rendszerek túláram okozta károk megelőzésére. Áramkorlátozó funkciója megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok káros termikus és mágneses hatásaitól. Ezt a biztosítékot ipari gépekben, kereskedelmi épületekben és autóipari rendszerekben használják.
Jellemzők:
- A Bussmann LPJ-250SP biztosíték 10 másodperces válaszidővel, a névleges áram 500%-án, késleltetéssel érkezik a biztonságos indítás érdekében, és megakadályozza az indokolatlan kioldási veszélyeket.
- Ez az alacsony feszültségű biztosíték egy kételemes biztosítékkal rendelkezik, amely időkésleltetéssel és áramkorlátozó funkciókkal is rendelkezik a túláram elleni precíz védelem érdekében, csökkentve az elektromos alkatrészek károsodásának lehetőségét.
- 250A névleges áramerősséggel rendelkezik, ami hatékony váratlan áramcsúcsokat eredményez.
- Ennek az alacsony csúcsú biztosítéknak a megszakítási besorolása 300 kAIC 600 VAC és 100 kAIC 300 VDC esetén, így könnyen kezelhető a nagy energiájú hibaáramok.
- Konzisztens 2:1 amperarányt biztosít minden alacsony csúcsú biztosítékhoz a zökkenőmentes védelem és a minimális állásidő érdekében.
- Nagyobb áram névleges változatért nézze meg a márkát LPJ 600 SP nem jelző biztosíték 600A névleges áramerősséggel nagy terheléshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a biztosíték beépíthető kompakt helyekre?
V. A biztosíték kompakt kialakítása a hozzá tartozó tartóval kombinálva gyakran lehetővé teszi a szűk helyeken történő beszerelést. Mindazonáltal elengedhetetlen, hogy megfelelő távolságot biztosítsunk a biztonságos és biztonságos telepítés érdekében.
K. Mi az előnye a Bussmann LPJ-125SP biztosíték hosszú késleltetésének?
V. A hosszú késleltetés minimálisra csökkenti az átmeneti túlfeszültségek és átmeneti túlterhelések miatti szükségtelen biztosítékkinyílásokat.
K. Ez a Bussman LPJ-125SP biztosíték tanúsítvánnyal rendelkezik?
V. UL-listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik.
K. Hogyan akadályozhatom meg a biztosíték nem kívánt kioldását?
V. Mindig ügyeljen az áramkör igényeinek megfelelő biztosítékméretre, és ellenőrizze, hogy a berendezés kezdeti túlfeszültsége összhangban van-e a biztosíték képességeivel, elengedhetetlen az indokolatlan kioldás elkerülése érdekében.