Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKM Típus: LPJ-30SPKereszthivatkozás: 4XF35

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€23.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés30A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők30
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-30SP Low-Peak biztosíték egy késleltetett biztosíték, amely hosszú késleltetést használ, hogy minimalizálja az ideiglenes túlterhelések és tranziens túlfeszültségek miatti szükségtelen biztosítékkinyílásokat. A kapcsolási műveletek időzítésének vezérlésére szolgál motorindításkor.

Jellemzők:

  • A Bussmann LPJ-30SP Low-Peak biztosítéknak két eleme van a késleltetési és az áramkorlátozási funkciókhoz.
  • Hosszú késleltetése minimálisra csökkenti az átmeneti túlterhelések és átmeneti túlfeszültségek miatti szükségtelen biztosítékkinyílásokat.
  • Ennek a biztosítéknak az áramkorlátozó képessége megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok káros termikus és mágneses hatásaitól.
  • Ez a biztosíték melamin testtel rendelkezik, amely ellenáll a túláramokkal szembeni ellenállás során keletkező hőnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Bussmann biztosítéknak a megszakítási névleges értéke?

V. Megszakítási névlegessége 100 kA 300 VDC és 300 kA 600 VAC esetén.

K. Hogyan tesztelhetem a biztosítékot, hogy megnézzem, kiégett-e?

V. Használhatja analóg multiméterek or digitális multiméterek annak ellenőrzésére, hogy a biztosíték kiégett-e vagy sem.

K. Milyen óvintézkedéseket kell tennem a kiégett biztosíték cseréjekor?

V. A kiégett biztosíték cseréjekor ügyeljen arra, hogy az áramkör feszültségmentes legyen az áramütés elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V
€23.53 /Mértékegység