A Bussmann LPJ-12SP biztosíték védelmet nyújt a túláram ellen azáltal, hogy megszakítja az elektromos áram áramlását, ha az áramszint meghaladja a biztonságos határértékeket. Központokban, motoráramkörökben és áramkörvédelmet igénylő berendezésekben használják.
Jellemzők:
- A Bussmann LPJ-12SP biztosíték melamin testtel rendelkezik a tartósság és a hő- és foltállóság érdekében.
- Megszakítási besorolása 100 kAIC 300 VDC és 300 kAIC 600 V AC esetén, hogy azonnal leállítsa az áramot nehéz körülmények között.
- Ez a Bussmann biztosíték J osztályú konfigurációval rendelkezik, hogy megakadályozza a motor és a berendezés indítása miatti kellemetlen kitörést.
- Névleges áramerőssége 12A, feszültsége pedig 600VAC / 300VDC.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a Bussmann LPJ-12SP biztosíték késleltetési funkciója?
V. Az időkésleltetési funkció lehetővé teszi, hogy a biztosíték azonnali kioldás nélkül elviselje az átmeneti túláramot, például a motor indításakor. Ez megakadályozza a kellemetlen kioldást, és biztosítja a stabilitást átmeneti események során.
K. Mi a jelentősége annak, hogy ezen a biztosítékon nincs vizuális jelzés?
V. A vizuális jelzés hiánya azt jelenti, hogy maga a biztosíték nem jelzi, ha kiégett. Szükség lehet egy jelző biztosítékblokkra vagy fedélre a kiolvadt biztosíték azonosításához.