Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32

BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKJ Típus: LPJ-15SPKereszthivatkozás: 4XF32
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
€23.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés15A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők15
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussman LPJ-15SP biztosítékot elektromos rendszerekben használják a túláram elleni védelemre. Alkalmas kereskedelmi és ipari környezetben, és ideális a túlzott áramok megelőzésére. Ez a megelőző intézkedés elkerüli a berendezés károsodását és csökkenti a tűzveszély kockázatát.

Jellemzők:

  • A Bussman LPJ-15SP biztosíték válaszideje 10 másodperc 500%-os túlterhelés mellett.
  • Ez a J osztályú biztosíték megakadályozza a motor és a berendezés indítása miatti kellemetlen kifújást.
  • Ennek a biztosítéknak hengeres teste van a biztonságos illeszkedés érdekében, és minimalizálja a laza csatlakozások kockázatát.
  • Kettős elemmel rendelkezik, melamin testanyaggal, amely növeli a megbízhatóságot és az ellenálló képességet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a Bussmann LPJ-15SP biztosíték késleltetési funkciója?

V. Az időkésleltetési funkció lehetővé teszi, hogy a biztosíték azonnali kioldás nélkül elviselje az átmeneti túláramot, így biztosítva a stabilitást tranziens események során.

K. Mi a jelentősége annak, hogy ezen a biztosítékon nincs vizuális jelzés?

V. A vizuális jelzés hiánya azt jelenti, hogy maga a biztosíték nem jelzi, ha kiégett. Szükség lehet egy jelző biztosítékblokkra vagy fedélre a kiolvadt biztosíték azonosításához.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V
€23.53 /Mértékegység