Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-125SP alacsony csúcsú biztosíték, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP alacsony csúcsú biztosíték, 125 A

Raktáron
Tétel: AE8QTC Típus: LPJ-125SPKereszthivatkozás: 6F370

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€195.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés125A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 5 / 8 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők125
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAC
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz5 3 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-125SP biztosítékot elektromos rendszerekben használják, hogy megvédjék a berendezéseket a túláramoktól, amelyek sérülésekhez vagy veszélyekhez vezethetnek.

Jellemzők:

  • A Bussmann LPJ-125SP biztosíték kételemes biztosítékkal rendelkezik, amely időkésleltetési és áramkorlátozó funkciókat is tartalmaz, hogy pontos védelmet nyújtson a túláram ellen, csökkentve az elektromos alkatrészek károsodásának lehetőségét.
  • Ennek a biztosítéknak a megszakítási névleges értéke 300 kAIC 600 VAC mellett, így könnyen kezelhető a nagy energiájú hibaáram.
  • Késleltetett reakciókarakterisztikával rendelkezik, 10 másodperces válaszidővel a névleges áram 500%-ánál, amely lehetővé teszi a nagy feszültségű berendezések biztonságos indítását és működtetését a szükségtelen kioldás veszélye nélkül.
  • Ez a Low-Peak biztosíték egyenletes 2:1 amperarányt biztosít az összes alacsony csúcsú biztosítékhoz, zökkenőmentes védelmet és minimális állásidőt biztosítva.
  • Nagyobb áramú változat esetén ellenőrizze a márkát LPJ 350 SPI jelzőbiztosíték 350A névleges árammal. EasyID nyitott biztosítékjelzést biztosít a fokozott védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ellenőrizhető, hogy a biztosíték kioldott-e vagy sem?

V. Az összes kioldott biztosítékban gyakran látható sérülés vagy törött elem található. Az egyszerű szemrevételezéssel könnyen jelezhető a kioldás.

K. Használhatom a Bussmann LPJ-125SP biztosítékot induktív és rezisztív terhelés mellett is?

V. Igen, induktív és rezisztív terhelésekre is alkalmas bármely elektromos rendszerben.

K. Hogyan akadályozhatom meg a biztosíték kellemetlen kioldását?

V. A szükségtelen kioldás elkerülése érdekében fontos, hogy az áramkör követelményeinek megfelelő méretű biztosíték legyen, és gondoskodjon arról, hogy a berendezés indítási túlfeszültsége a biztosíték képességein belül legyen.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP alacsony csúcsú biztosíték, 125 A
€195.39 /Mértékegység