Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-350SP alacsony csúcsú biztosíték, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP alacsony csúcsú biztosíték, 350 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE8QTK Típus: LPJ-350SPKereszthivatkozás: 6F377

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,159.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ osztály
Kapcsolat típusaCsavarozott pengevég x Csavarozott pengevég
Jelenlegi minősítés350A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő2 1 / 8 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők350
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAD
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz7 1 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő10 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-350SP biztosíték megakadályozza a túláramot vagy a rövidzárlatot. Hasznos a motoráramkörökben, hogy lehetővé tegye a hirtelen indítást indításkor, de megakadályozza a túlfeszültségeket az áramingadozások során.

Jellemzők:

  • A Bussmann Low-Peak LPJ-350SP biztosítéknak két eleme van a késleltetési és az áramkorlátozási funkciókhoz.
  • Hosszú késleltetése csökkenti az átmeneti túlterhelések miatti szükségtelen biztosítékkinyílások számát.
  • Ennek a biztosítéknak az áramkorlátozó képessége megvédi a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlati áramok termikus és mágneses hatásaitól.
  • Csavarozott pengevégekkel rendelkezik a hamisításmentes csatlakozás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a biztosíték jelző vagy nem jelző biztosíték?

V. Ez egy nem jelző biztosíték. De ha hasonló konfigurációjú jelzőbiztosítékot szeretne, nézze meg Bussmann LPJ-350SPI biztosíték.

K. Hogyan válasszam ki a megfelelő időkésleltetésű biztosítékot?

V. A megfelelő besorolású biztosíték kiválasztásához figyelembe kell venni az áramkör normál üzemi áramát, az indításkor fellépő bekapcsolási áramot és azt a maximális tartós áramot, amelyet a berendezés képes kezelni.

K. Mennyi ennek a biztosítéknak a válaszideje?

V. A Bussmann LPJ-350SP biztosíték válaszideje 10 másodperc a névleges áramkapacitás 500 százalékánál.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP alacsony csúcsú biztosíték, 350 A, 600 V
€1,159.40 /Mértékegység