A Bussmann LPJ-500SP biztosítékot a berendezés túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelmére használják. Ezt a biztosítékot áramelosztó egységekben használják, és nem jelző kialakítású, ami leegyszerűsíti a használatát és beszerelését.
Jellemzők:
- >Ez a J osztályú biztosíték kételemes kialakítással rendelkezik, amely fokozza a védelmet azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy két külön biztosítékelem reagáljon a túláramra.
- Low-Peak karakterisztikával rendelkezik az optimális egyensúly érdekében a túláramvédelem és a nagy teljesítményű elektromos rendszerekben a zavaró kioldások minimalizálása között.
- Ez a Low-Peak biztosíték csavaros pengevéggel x csavarozott pengevég csatlakozásokkal rendelkezik a biztonságos és stabil telepítés érdekében, csökkentve a laza csatlakozások és a potenciális veszélyek kockázatát.
- Áramkorlátozó funkciókkal van felszerelve, hogy kioldás nélkül elviselje a rövid túláramviszonyokat.
- Ennek a biztosítéknak a névleges áramerőssége 500 A.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a J osztály ezzel az LPJ-500SP biztosítékkal kapcsolatban?
A. A J osztály a biztosítékok meghatározott típusára vonatkozik, az áramvezetési és megszakító képessége alapján. A J osztályú biztosítékok gyors működésűek, és úgy tervezték, hogy megvédjék az érzékeny berendezéseket a túláramtól.
K. Milyen feszültségszinteket képes kezelni ez a biztosíték?
V. A biztosíték névleges feszültsége 600 VAC és 300 VDC, így alkalmas különféle ipari alkalmazásokhoz, különböző feszültségszintekkel.
K. Van ennek az LPJ-500SP biztosítéknak késleltetési funkciója?
V. Igen, a biztosíték késleltetési képességgel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy elviseli az átmeneti túláramot egy bizonyos ideig, mielőtt kioldana.