Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKC Típus: LPJ-3SPKereszthivatkozás: 4XF26
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
€29.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés3A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők3
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódZ
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz2 1 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-3SP biztosítékot elektromos rendszerekben használják a berendezések túláram elleni védelmére. Ezt a kompakt biztosítékot ipari és kereskedelmi környezetben használják, beleértve a vezérlőpaneleket, motorokat, transzformátorokat és áramelosztó egységeket. Időkésleltetési karakterisztikával tervezték, hogy védelmet nyújtson a rövidzárlatok és a nagy bekapcsolási áramok ellen.

Jellemzők:

  • A Bussmann LPJ-3SP biztosíték hengeres alakú, hogy megkönnyítse a beszerelést és cserét a márkán belül. JP60030-3CR biztosítéktartó.
  • 600 VAC vagy 300 VDC maximális feszültségű elektromos rendszerekben való működésre tervezték, hogy védelmet nyújtson a váltóáramú és egyenáramú áramkörök túláram ellen.
  • Ennek az LPJ-3SP biztosítéknak nincs semmilyen jelzési stílusa, amely szükségessé tenné a jelzés használatát JTN60030 biztosítékblokk, amely vizuálisan megjeleníti a kiégett biztosítékot.
  • 100 kA 300 V egyenfeszültségnél és 300 kA 600 V AC megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik, amelyek igazolják, hogy a biztosíték képes megvédeni a nagy hibaáramokat.
  • Ez a Low Peak biztosíték melamin testtel rendelkezik, amely tartós és ellenáll a hőnek, és kételemes kialakítása javítja a különböző szintű túláramok hatékony kezelését.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann JT60030 biztosítéktartó: Biztonságos és kényelmes házat biztosít az LPJ-3SP biztosítékegység számára, biztosítva a megfelelő telepítést és védelmet az elektromos rendszereken belül.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állapíthatom meg, hogy a Bussmann LPJ-3SP biztosíték kiolvadt-e vizuális jelzés nélkül?

V. Végig lehet ellenőrizni 58290440 multiméter, a folytonossági funkciója segítségével.

K. Hogyan akadályozza meg a biztosíték a kellemetlen kioldást indításkor?

V. Az időkésleltetési funkció lehetővé teszi, hogy tolerálja a bekapcsolási áramokat, megakadályozva az átmeneti áramcsúcsok miatti kioldást.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V
€29.12 /Mértékegység