Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-110SP alacsony csúcsú biztosíték, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP alacsony csúcsú biztosíték, 110 A

Raktáron
Tétel: AE8QTB Típus: LPJ-110SPKereszthivatkozás: 6F369

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€216.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés110A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 5 / 8 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők110
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAC
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz5 3 / 4 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-110SP biztosíték megakadályozza az indokolatlan kioldást a motor és a berendezés indítási fázisában. Ezt a lassan kiolvadó J osztályú biztosítékot általában a jelző biztosítéktömbhöz párosítják, hogy leválasztják az elektromos áramkört, ha az ipari és kereskedelmi alkalmazásokban hosszan tartó terhelésnek és rövidzárlatnak van kitéve.

Jellemzők:

  • Ez a Bussmann 110A biztosíték penge rögzítéssel rendelkezik a biztonságos és hatékony telepítés érdekében.
  • 100 kA megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 300 VDC és 300 kA 600 VAC feszültségnél a hatékony áramkörvédelem érdekében még nagy áramú forgatókönyvek esetén is.
  • Ez a Low Peak Class J biztosíték melamin testtel rendelkezik, amely mechanikai szilárdságot és elektromos szigetelést is biztosít.
  • Kételemes kialakítása a középfeszültségű áramkörök védelmének és megbízhatóságának fokozása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann JM60200-3CR biztosítékblokk: Ezt a biztosítéktartót úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön a 600 VAC-ra tervezett J osztályú biztosítékokkal, és robusztus megszakító képességet kínál a rövidzárlat elleni védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az LPJ ezen a biztosítékon?

V. Ez azt jelenti, hogy a Low-Peak J osztályú biztosíték két elemből áll, késleltetett kialakítással. Ez a biztosíték legalább 10 másodperces késleltetést mutat.

K. Mi a folyamat a megfelelő Bussmann LPJ biztosítéktípus kiválasztásához?

V. A megfelelő választáshoz vegye figyelembe a következő tényezőket

  • Normál üzemi áram.
  • Feszültség működés közben.
  • Környezeti hőmérsékleti körülmények.
  • Kezdeti túlfeszültségek.
  • Maximális hibaáram.
  • Időkeret, amelyen belül a biztosítéknak ki kell nyitnia.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Bussmann LPJ-110SP biztosítékot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítéktartót, a biztosíték érintkezőit és magát a biztosítékot sérülés, korrózió vagy túlmelegedés jeleit keresve. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték mérete megfelel az áramkör áram- és feszültségigényének. Az alulméretezett biztosíték használata idő előtti meghibásodáshoz vezethet, míg a túlméretezett biztosíték esetleg nem nyújt megfelelő védelmet.
  • Tartsa tisztán és szennyeződéstől, törmeléktől és oxidációtól mentesen a biztosítéktartó érintkezőit. A szennyezett érintkezők rossz elektromos csatlakozásokhoz és megnövekedett ellenálláshoz vezethetnek, ami túlzott felmelegedést eredményezhet.
  • Tárolja a tartalék biztosítékokat tiszta és száraz környezetben, hogy megelőzze a korróziót vagy a szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják a teljesítményüket.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNem jelziPenge-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP alacsony csúcsú biztosíték, 110 A
€216.90 /Mértékegység