Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2GKT Típus: LPJ-70SPKereszthivatkozás: 4XF40

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€257.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ osztály
Jelenlegi minősítés70A
DC feszültség besorolása300V
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 1 / 8 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Biztosíték erősítők70
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Biztosítéktartó kódAB
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz4 5 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC
SzélességNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPJ-70SP biztosíték ideális az áramkör védelmére azáltal, hogy túláram esetén megszakítja az áramot, és biztosítja az elektromos berendezések általános biztonságát. Ezt a biztosítékot ipari és kereskedelmi környezetben használják az áramkimaradások megelőzésére, a rendszer integritásának javítására és a különféle elektromos berendezések zavartalan működésének fenntartására.

Jellemzők:

  • Ez a Bussmann LPJ-70SP biztosíték kételemes kialakítással rendelkezik, amely egyesíti az időkésleltetési és áramkorlátozó funkciókat, hogy pontos védelmet biztosítson a túláram ellen, és csökkentse az elektromos alkatrészek esetleges károsodását.
  • 300 kAIC megszakítási besorolással rendelkezik 600 VAC feszültségnél a nagyenergiájú hibaáramok kezelésére, növelve a rendszer ellenálló képességét.
  • Ez az LPJ-70SP biztosíték megszakítás nélküli védelmet biztosít minimális leállás mellett, időkésleltetési reakciókarakterisztikája pedig 10 másodperces késleltetéssel működik a névleges áram 500 százalékánál, megkönnyítve a biztonságos indítást és a berendezés működését, miközben megakadályozza a szükségtelen kioldást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő biztosítékblokkot?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosítékblokk képes kezelni a várható áramterhelést, és illeszkedik a rendszer feszültségéhez, ezzel megelőzve az esetleges túlterheléseket és fenntartva a biztonságos működési környezetet.
  • Válasszon olyan blokkot, amely hatékonyan képes befogadni a szükséges biztosítéktípust és -méretet, az alkalmazás specifikációihoz igazítva.
  • Válassza ki a megfelelő lezárási típust, például csavaros vagy pengecsatlakozókat, így biztosítva, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek a telepítési beállításokhoz.
  • Válasszon olyan blokkot, amely megakadályozza a nedvességet, a hőt vagy a vibrációt, így biztosítva a megbízható teljesítményt.
  • Prioritásként ellenőrizze, hogy a kiválasztott blokk megfelel-e a biztonsági előírásoknak, megfelel-e az alkalmazási környezetnek és jól illeszkedik-e az Ön költségvetésébe.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Bussmann LPJ-70SP biztosítékot?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelelően van beszerelve az áramkörbe a gyártó utasításainak és az elektromos előírásoknak megfelelően. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az áramkör feszültségmentes állapotban van.
  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot, hogy nincs-e rajta sérülés, elszíneződés vagy szabálytalanság. Azonnal cserélje ki a biztosítékot, ha ezen problémák bármelyikét észleli.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték a névleges áram és feszültség előírásain belül működik. A biztosíték névleges értékén kívüli használata korai meghibásodáshoz vagy nem megfelelő védelemhez vezethet.
  • A biztosíték megfelelő működése érdekében tartsa tisztán a biztosíték környékét, portól, törmeléktől és nedvességtől mentesen.
  • Kerülje az áramkör túlterhelését. A kiolvadt biztosítékok folyamatos találkozása az áramkör mögöttes problémájára utalhat.
  • Mindig kövesse a biztonsági előírásokat, amikor elektromos alkatrészekkel dolgozik. Gondoskodjon arról, hogy az áramkör feszültségmentes legyen minden karbantartási vagy csere tevékenység előtt.

K. Mennyi ennek a Bussmann LPJ-70SP biztosítékvédelemnek a névleges áramerőssége?

V. A névleges áramerőssége 70A. Nagyobb áramú változat esetén ellenőrizze a márkát LPJ 450 SPI jelzőbiztosíték 450A névleges áramerősséggel. EasyID nyitott biztosítékjelzést biztosít a fokozott védelem érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális jelzésTestnevelésKapcsolat típusaJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN LPJ-3SP alacsony csúcsú biztosíték, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNem jelziHengeres-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP alacsony csúcsú biztosíték, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNem jelziHengeres-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP alacsony csúcsú biztosíték, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNem jelziHengeres-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
BUSSMANN LPJ-60SP alacsony csúcsú biztosíték, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-100SP alacsony csúcsú biztosíték, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNem jelziPenge-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
BUSSMANN LPJ-12SP alacsony csúcsú biztosíték, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNem jelziHengeresHüvelyvég x érvégvég12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP alacsony csúcsú biztosíték, 70 A, 600 V
€257.14 /Mértékegység