DESTACO 850 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
StílusModellDugattyú menetméretPort méretTartóképességHengerfuratDugattyú magasságaMűködési hőmérséklet.Működési ciklusÁr (ÁFA nélkül)
A
850
5 / 8-111/8 NPT16000 font.2.48 "2.63 "-10-90°CKiváló/magas€1,582.33
B
850-ME
M161/816000 font.2.48 "2.63 "-10-90°CKiváló/magas€1,023.95

850 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

A Destaco 850 sorozatú pneumatikus billenő bilincsek sűrített levegőt alkalmaznak a szorító nyomás kifejtésére a munkadarabok helyén tartásához, és széles körben használják az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a bilincsek egy pneumatikus hengerrel vannak beépítve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ezek a bilincsek egy karral vannak felszerelve, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre. Zárt kialakításúak szennyezett környezetben történő alkalmazásokhoz (például MIG- és ponthegesztéshez), valamint nem elforduló hengerük, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe. Ezek a pneumatikus billenőbilincsek érzékelőre kész kialakítással rendelkeznek kerek és T-hornyos típusú érzékelőkhöz. A 850-es sorozatú Destaco pneumatikus bilincsek hosszú szorítókarral rendelkeznek, maximális tartási kapacitása 16000 font (7257.477 kg). Ezek a bilincsek egy pneumatikus hengerrel rendelkeznek beépített áramlásszabályozó rendszerrel, amely segíti a sima rögzítést, valamint egy mágneses dugattyúgyűrűt a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ezek a pneumatikus leszorító bilincsek a Destaco 650 sorozatú kézi egyenes vonalú bilincsek pneumatikus változatai, és -14 Fahrenheit és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek. Ezek a pneumatikus bilincsek 1/8 és G-1/4 hüvelykes NPT-portokkal rendelkeznek, és kompatibilisek a Destaco 850450-63-1-00 cseretömítés-szerelettel és a Destaco 810169 kör alakú reed kapcsolóval, gyorscsatlakozó kábellel.
Destacot is kínálunk 858-as sorozatú pneumatikus bilincsek 4000 fontig terjedő teherbírással, valamint edzett perselyekkel és csapokkal minden forgásponton a hosszabb élettartam érdekében.

Felhasználás

A Destaco 850 sorozatú pneumatikus billenőbilincseket különféle alkalmazásokhoz használják, például hegesztéshez, rögzítőelemek teszteléséhez és autóipari alkatrészek összeszereléséhez az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.

Jellemzők

  • A Destaco 850 sorozatú pneumatikus bilincseket olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a hegesztés és az autóalkatrészek összeszerelése.
  • Egy karral rendelkeznek, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre.
  • Ezek a pneumatikus bilincsek érzékelőkészek mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz.
  • A zökkenőmentes működés érdekében beépített áramlásszabályozóval rendelkeznek.
  • Ezek az egységek egy mágneses dugattyúgyűrűvel vannak beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
  • A Destaco 850 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek akár 16000 font terhelést is képesek ellenállni, és -14 Fahrenheit és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 850450-63-1-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket a 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 és 868-E szorítóegységekkel való használatra tervezték.
  • Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. Ezeket a gyorscsatlakozós kábelekkel ellátott kerek reed kapcsolókat a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működteti.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 850 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Telepítés

A Destaco 850 sorozatú pneumatikus billenő bilincsek peremes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a pneumatikus billenőbilincs?

A Destaco billenőbilincsek vagy pneumatikus bilincsek kettős működésű pneumatikus hengerrel működtethetők a zökkenőmentes működés érdekében.

Hogyan működik a pneumatikus bilincs?

A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megnyújtja vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.

Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az újjáépítéskor?

Ha Destaco mechanikus bilincsekkel van dolgod, akkor a Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsírt részesíts előnyben, míg a pneumatikus hengertömítéseknél Magnalube G zsírt használj.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során vagy az összeszerelő sorokon mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le.

Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?

A fogantyú színének nincs jelentősége, csak egy felismerhető terület kiemelése és a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásának elősegítése.

A Destaco kínál vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket szállít, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak a por, a heves eső és az erős hidraulikus sugarak ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?