APPROVED VENDOR Szegecsanya, peremes


Szűrő
StílusModellTest Dia.Fúró méretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretÁr (ÁFA nélkül)
A
5NNK4
0.189 "#12Egyszerű0.325 "0.010–0.075 ”0.325 "0.032 "0.189 "€42.77
B
5NNK3
0.189 "#12cink0.325 "0.010–0.075 ”0.325 "0.032 "0.189 "€67.53
C
5NNG7
0.221 "#2cink0.357 "0.075–0.120 ”0.357 "0.032 "0.221 "€34.16
D
5NNK6
0.221 "#2Egyszerű0.357 "0.010–0.075 ”0.357 "0.032 "0.221 "€28.41
E
5NNK5
0.221 "#2cink0.357 "0.010–0.075 ”0.357 "0.032 "0.221 "€26.79
F
5NNH1
0.221 "#2Egyszerű0.357 "0.075–0.120 ”0.357 "0.032 "0.221 "€13.61
G
5NNH2
0.250 "1 / 4 "Egyszerű0.406 "0.080–0.130 ”0.406 "0.038 "0.250 "€15.82
H
5NNG8
0.250 "1 / 4 "cink0.406 "0.079–0.130 ”0.406 "0.04 "0.250 "€16.44
I
5NNF6
0.250 "1 / 4 "Egyszerű0.406 "0.010–0.080 ”0.406 "0.04 "0.250 "€16.17
J
5NNG9
0.250 "1 / 4 "cink0.406 "0.079–0.130 ”0.390 "0.04 "0.250 "€23.30
K
5NNF5
0.250 "1 / 4 "cink0.406 "0.010–0.080 ”0.406 "0.038 "0.250 "€23.87
L
5NNJ4
0.250 "1 / 4 "cink0.406 "0.010–0.080 ”0.406 "0.04 "0.250 "€18.41
M
5NNJ3
0.250 "1 / 4 "Egyszerű0.406 "0.080–0.130 ”0.406 "0.038 "0.250 "€13.23
N
5NNJ2
0.250 "1 / 4 "Egyszerű0.406 "0.010–0.080 ”0.406 "0.038 "0.250 "€29.49
O
5NNP8
0.295 "19 / 64 "cink0.417 "0.130–0.225 ”0.400 "0.037 "0.296 "€18.14
P
5NNG5
0.332 "QEgyszerű0.475 "0.079–0.138 ”0.475 "0.06 "0.350 "€14.42
Q
5NNH0
0.332 "Qcink0.475 "0.020–0.080 ”0.475 "0.06 "0.332 "€20.23
R
5NNG3
0.332 "Qcink0.475 "0.079–0.138 ”0.475 "0.06 "0.332 "€18.79
S
5NNG4
0.332 "Qcink0.475 "0.140–0.200 ”0.475 "0.058 "0.332 "€22.57
T
5NNG6
0.332 "QEgyszerű0.475 "0.140–0.200 ”0.475 "0.058 "0.322 "€19.74
U
5NNH3
0.332 "QEgyszerű0.475 "0.020–0.080 ”0.475 "0.06 "0.332 "€10.42
V
5NNP5
0.390 "25 / 64 "Egyszerű0.500 "0.165–0.260 ”0.500 "0.028 "0.391 "€25.47
W
5NNF8
0.413 "Zcink0.665 "0.030–0.125 ”0.665 "0.062 "0.413 "€17.10
X
5NNG0
0.413 "ZEgyszerű0.665 "0.030–0.125 ”0.665 "0.062 "0.413 "€22.17
Y
5NNK0
0.413 "Zcink0.665 "0.118–0.197 ”0.665 "0.06 "0.413 "€24.38
Z
5NNF7
0.490 "1 / 2 "cink0.781 "0.115–0.200 ”0.781 "0.088 "0.490 "€19.38
A1
5NNJ6
0.490 "1 / 2 "Egyszerű0.781 "0.115–0.200 ”0.781 "0.088 "0.490 "€23.73
B1
5NNG2
0.490 "1 / 2 "Egyszerű0.781 "0.030–0.115 ”0.781 "0.088 "0.490 "€24.76
C1
5NNF9
0.490 "1 / 2 "cink0.781 "0.030–0.115 ”0.781 "0.088 "0.490 "€21.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?