Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69136.016.0120 Szegecsanya karimás cink 8-32 X 0.500, 50PK | AE4WXB 5NNG7

APPROVED VENDOR U69136.016.0120 szegecsanyával karimás cink 8-32 X 0.500, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXB Modell: U69136.016.0120Kereszthivatkozás: 5NNG7
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
€34.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.221 "
Fúró méret#2
befejezcink
Karima Dia.0.357 "
Grip tartomány0.075–0.120 ”
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.221 "
Hossz0.5 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2975
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.016.0120 szegecsanyával karimás cink 8-32 X 0.500, 50PK
€34.16 /csomag