Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Rivet Nut Flanged Aluminium 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4WXH 5NNH3

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 szegecsanyával karimás alumínium 1/4-20 X 0.590, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXH Modell: U69316.025.0080Kereszthivatkozás: 5NNH3
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
€10.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.332 "
Fúró méretQ
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.475 "
Grip tartomány0.020–0.080 ”
Fej Dia.0.475 "
Fejmagasság0.06 "
Lyuk méret0.332 "
Hossz0.628 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 szegecsanyával karimás alumínium 1/4-20 X 0.590, 50PK
€10.42 /csomag