Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.590, 40PK | AE4WWX 5NNG3

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 szegecsanyával karimás cink 1/4-20 X 0.590, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WWX Modell: U69136.025.0138Kereszthivatkozás: 5NNG3
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
€18.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.332 "
Fúró méretQ
befejezcink
Karima Dia.0.475 "
Grip tartomány0.079–0.138 ”
Fej Dia.0.475 "
Fejmagasság0.06 "
Lyuk méret0.332 "
Hossz0.688 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1886
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 szegecsanyával karimás cink 1/4-20 X 0.590, 40PK
€18.79 /csomag