Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.019.0130 Szegecsanyával karimás alumínium 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WXU 5NNJ3

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 szegecsanyával karimás alumínium 10-24 x 0.594, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXU Modell: U69316.019.0130Kereszthivatkozás: 5NNJ3
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
€13.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.038 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.594 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 szegecsanyával karimás alumínium 10-24 x 0.594, 50PK
€13.23 /csomag