Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69136.019.0081 Szegecsanyával karimás cink 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WXV 5NNJ4

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 szegecsanyával karimás cink 10-32 X 0.510, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WXV Modell: U69136.019.0081Kereszthivatkozás: 5NNJ4
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
€26.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.010–0.080 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.534 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 szegecsanyával karimás cink 10-32 X 0.510, 100PK
€26.87 /csomag