Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.016.0120 szegecsanyával karimás alumínium 8-32 menetméret, 0.500, 50PK | AE4WXF 5NNH1

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 szegecsanyával karimás alumínium 8-32 menetméret, 0.500, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE4WXF Modell: U69316.016.0120Kereszthivatkozás: 5NNH1
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
€13.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.221 "
Fúró méret#2
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.357 "
Grip tartomány0.075–0.120 ”
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.221 "
Hossz0.512 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 szegecsanyával karimás alumínium 8-32 menetméret, 0.500, 50 PK
€13.61 /csomag