Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.019.0131 Szegecsanyával karimás alumínium 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 szegecsanyával karimás alumínium 10-32 x 0.594, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXG Modell: U69316.019.0131Kereszthivatkozás: 5NNH2
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
€15.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.038 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.594 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 szegecsanyával karimás alumínium 10-32 x 0.594, 50PK
€15.81 /csomag