Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69136.019.0130 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.510, 50PK | AE4WXC 5NNG8

APPROVED VENDOR U69136.019.0130 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.510, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXC Modell: U69136.019.0130Kereszthivatkozás: 5NNG8
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
€16.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.079–0.130 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.603 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0130 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.510, 50PK
€16.43 /csomag