Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.019.0080 Szegecsanyával karimás alumínium 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WXT 5NNJ2

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 szegecsanyával karimás alumínium 10-24 x 0.531, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WXT Modell: U69316.019.0080Kereszthivatkozás: 5NNJ2
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
€29.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.010–0.080 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.038 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.531 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 szegecsanyával karimás alumínium 10-24 x 0.531, 100PK
€29.49 /csomag