Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69136.037.0200 Szegecsanyával karimás cink 3/8-16 X 0.938, 20PK | AE4WWQ 5NNF7

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 szegecsanyával karimás cink 3/8-16 X 0.938, 20PK

Raktáron
Tétel: AE4WWQ Modell: U69136.037.0200Kereszthivatkozás: 5NNF7
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
€19.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.490 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezcink
Karima Dia.0.781 "
Grip tartomány0.115–0.200 ”
Fej Dia.0.781 "
Fejmagasság0.088 "
Lyuk méret0.490 "
Hossz0.938 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2826
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 szegecsanyával karimás cink 3/8-16 X 0.938, 20PK
€19.37 /csomag