Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.025.0200 Szegecsanyával karimás alumínium 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WXA 5NNG6

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 szegecsanyával karimás alumínium 1/4-20 X 0.750, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WXA Modell: U69316.025.0200Kereszthivatkozás: 5NNG6
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
€19.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.332 "
Fúró méretQ
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.475 "
Grip tartomány0.140–0.200 ”
Fej Dia.0.475 "
Fejmagasság0.058 "
Lyuk méret0.322 "
Hossz0.75 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6696
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 szegecsanyával karimás alumínium 1/4-20 X 0.750, 40PK
€19.74 /csomag