Ventilátorlapátok és légcsavarok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Pengeventilátor 20 hüvelyk 1/2 LE
Cikkszám: AD6WLD
Modell: 4C895
€128.05 /Mértékegység
Kosárba
Pengeventilátor 24 hüvelyk
Cikkszám: AB9CYE
Modell: 2C373
€176.41 /Mértékegység
Kosárba
Pengeventilátor 24 hüvelyk 1 Hp
Cikkszám: AD6WLP
Modell: 4C905
€160.86 /Mértékegység
Kosárba
Pengeventilátor 24 hüvelyk 3/4 LE
Cikkszám: AD6WLL
Modell: 4C902
€153.08 /Mértékegység
Kosárba
Hex agy 3/8 hüvelyk
Cikkszám: AB8WLK
Modell: 2A563
€22.82 /Mértékegység
Kosárba
Légcsavar 18 hüvelyk átmérője 29 fokos emelkedés
Cikkszám: AC3BDE
Modell: T1803-29 ​​R
€125.05 /Mértékegység
Kosárba
A propeller átmérője 20 hüvelyk, 28 fokos
Cikkszám: AD7CTU
Modell: XW2003-28 L
€106.36 /Mértékegység
Kosárba
Légcsavar átmérője 5 hüvelyk furatátmérő 5/16 hüvelyk
Cikkszám: AE4DHG
Modell: 5JLN2
€8.51 /Mértékegység
Kosárba
Propeller, 28 hüvelyk átmérőjű, 29 fokos dőlésszög
Cikkszám: AC3BLG
Modell: F2805-29 R
€422.23 /Mértékegység
Kosárba
36 hüvelykes pótlapát
Cikkszám: AB7KHY
Modell: 23NU13
€265.20 /Mértékegység
Kosárba
Tube Axial Fan Blade 34 Inch For No AC8LKW
Cikkszám: AC8LLB
Modell: 3C419
€987.62 /Mértékegység
Kosárba
Cső axiális ventilátorlapát 54 hüvelyk 5kje4-hez
Cikkszám: AE4CZB
Modell: 5JKE8
€1,878.42 /Mértékegység
Kosárba
12...1314

Ventilátorlapátok és légcsavarok

Raptor Supplies Dayton és Revcor ventilátorlapátok és légcsavarok széles választékát kínálja, amelyek megkönnyítik a levegő mozgását szűk helyeken és szélsőséges hőmérsékleti környezetben. Alkalmasak axiális ventilátorokhoz, HVAC kondenzátorokhoz és ipari ventilátorokhoz, valamint az elhasználódott vagy sérült ventilátorlapátok és légcsavarok helyettesítésére is használhatók. Acél, alumínium vagy műanyag ház változatban kaphatók, amelyek az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgathatók. Ezek a ventilátorlapátok és légcsavarok különböző lapátemelkedési szögekkel, fordulatszámmal, lapátszélességgel és furatátmérővel rendelkeznek.
Tartós és nagy teherbírású hajócsavarokat is kínálunk Daytontól. Ezeket az ötvözött acél agyakat úgy tervezték, hogy a ventilátor lapátját a motor hajtótengelyéhez csatlakoztassák, és 3/8, 1/2 és 5/8 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?