Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69135.019.0225 Szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WZT 5NNP8

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.594, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WZT Modell: U69135.019.0225Kereszthivatkozás: 5NNP8
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
€18.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.295 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.417 "
Grip tartomány0.130–0.225 ”
Fej Dia.0.400 "
Fejmagasság0.037 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.57 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.594, 50PK
€18.14 /csomag