Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WWY 5NNG4

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 szegecsanyával karimás cink 1/4-20 X 0.750, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WWY Modell: U69136.025.0200Kereszthivatkozás: 5NNG4
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
€22.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.332 "
Fúró méretQ
befejezcink
Karima Dia.0.475 "
Grip tartomány0.140–0.200 ”
Fej Dia.0.475 "
Fejmagasság0.058 "
Lyuk méret0.332 "
Hossz0.75 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 szegecsanyával karimás cink 1/4-20 X 0.750, 40PK
€22.57 /csomag