Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69316.031.0125 szegecsanyával karimás alumínium 5/16-18 X 0.75, 25PK | AE4WWU 5NNG0

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 szegecsanyával karimás alumínium 5/16-18 X 0.75, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WWU Modell: U69316.031.0125Kereszthivatkozás: 5NNG0
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
€22.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.413 "
Fúró méretZ
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.665 "
Grip tartomány0.030–0.125 ”
Fej Dia.0.665 "
Fejmagasság0.062 "
Lyuk méret0.413 "
Hossz0.75 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0652
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 szegecsanyával karimás alumínium 5/16-18 X 0.75, 25PK
€22.17 /csomag