Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Rivet Nut Flanged Zinc 6-32 X 0.438, 100PK | AE4WYE 5NNK3

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 szegecsanyával karimás cink 6-32 X 0.438, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYE Modell: U69136.013.0075Kereszthivatkozás: 5NNK3
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
€67.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.189 "
Fúró méret#12
befejezcink
Karima Dia.0.325 "
Grip tartomány0.010–0.075 ”
Fej Dia.0.325 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.189 "
Hossz0.438 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 szegecsanyával karimás cink 6-32 X 0.438, 100PK
€67.53 /csomag