Fecskefarkú ütések
Mik azok a fecskefarkú ütések?
Az Allpax fecskefarkú lyukasztókat arra tervezték, hogy gyorsan és egyszerűen készítsenek szoros, egymásba illeszkedő kötéseket bármilyen karimaszélességű tömítéshez. A fecskefarkú kötések kiváló szakítószilárdságot biztosítanak trapéz alakú csapjaiknak és farkaiknak köszönhetően, amelyek kirakós játékszerűen illeszkednek egymáshoz. Ez javítja a szerkezet vagy bútordarab minőségét és kivitelezését. Egy sor szöghez vagy csavarhoz képest a csapok és a farok szögei sokkal hatékonyabbak a szerkezeti szilárdság biztosítására.
Ezek a fecskefarkú lyukasztók olyan hornyos kialakításúak, amelyek szorosan illeszkednek egymáshoz, így egymásba illeszkedő kötés jön létre két darab között, amelyek ellenállnak a széthúzásnak bármely irányban, kivéve az egyiket. Ez a fecskefarkú retesz kényelmes illeszkedést garantál a kompresszió előtt. Amint a tömítés összenyomódik, a reteszelés megakad, kiküszöbölve az esetleges szivárgási útvonalakat.
Átböngészni Raptor SuppliesAllpax fecskefarkú lyukasztók online katalógusa, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő eszközt. A tartós és hőkezelt ötvözött acélból készült Allpax fecskefarkú lyukasztók finoman csiszolt vágóéllel rendelkeznek. Ennek eredményeként a kezelő kiterjesztheti a selejt felhasználását azáltal, hogy kisebb darabokból nagy darabokat formál. Az Allpax fecskefarkú lyukasztók csökkentik a munkaerőköltséget, mivel egyszerűen csak egyetlen vágást végeznek előzetes mérés, jelölés vagy pontozás nélkül. Képesek kezelni a 3/4 és 3 hüvelyk közötti vastagságú tömítéseket. Nyitott nézetű kialakításúak, így kiküszöbölhetők a találgatások, mivel mindig tiszta nézet áll rendelkezésre, és jelentősen csökkenthető a költséges tömítőanyagok pazarlása. Az Allpax fecskefarkú lyukasztók párnázott gumi markolattal rendelkeznek, hogy maximális kényelmet nyújtsanak a folyamatos működés során. A kezelő egynél több tömítésanyagot is használhat, ha a darabokat összeilleszti.
Tekintse meg átfogó kínálatunkat is lyukasztó és vésőkészletek olyan márkáktól, mint Allpax, Nyugat felé, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Proto.
Működési mechanizmus
Hogyan használja az Allpax fecskefarkú lyukasztókat?<br>
Az Allpax fecskefarkú lyukasztók ideálisak a vágandó tömítésnél kisebb anyagok vágására. Használatukhoz egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:
- Vegyen elő egy darab papírt vagy kartont, majd fektesse ki a kívánt tömítés külső átmérőjét (OD), belső átmérőjét (ID) és csavarfuratait arra a papírra/kartonra.
- A tömítés anyagával vágjon íveket a megfelelő külső átmérőjű és ID-vel.
- Rakja fel az íveket a sablonra úgy, hogy mindkét végét legalább annyira átfedje, mint a használni kívánt fecskefarkú lyukasztó. Az átfedéseket a csavarlyukak helyétől távolabb helyezze el. Ragassza le a tömítésanyagot a sablonra az átfedések mindkét oldalán, amikor elkészíti őket.
- A fecskefarkú lyukasztó segítségével ütögesse az egyes átfedéseket kalapáccsal néhányszor. Verje meg a fecskefarkú ütést határozott, lapos ütésekkel a vágás befejezéséhez. A felső és az alsó anyagokon mostantól illeszkedő fecskefarok lesznek. Ragassza össze a fecskefarkú illesztéseket a könnyű kezelés érdekében.
- Ha a tömítés széles, akkor kötésenként két vagy több egymás melletti fecskefark tervezhető.
Szabványok és jóváhagyások
Az Allpax fecskefarkú lyukasztók az OSHA szabványoknak megfelelően készültek, hogy biztosítsák a legnagyobb biztonságot és az optimális teljesítményt.
Telepítés
Az Allpax fecskefarkú lyukasztók gyárilag össze vannak szerelve, így nincs szükség beszerelésre és használatra készek. A kezelőnek csak egy darab papírra vagy kartonra, egy ceruzára van szüksége a papíron való jelöléshez és egy kalapácsra.
Gyakran ismételt kérdések
Mik azok az alapok, amelyeket érdemes megjegyezni az Allpax fecskefarkú lyukasztók használatakor?
- Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak megfelelő képzésben részesüljenek a kéziszerszámok megfelelő használatára.
- Ne használjon szerszámokat olyan munkákhoz, amelyekre nem szánták.
- Mindig tartson képzést a munkához megfelelő szerszám kiválasztásáról, az egyes szerszámok helyes használatáról, és arról, hogyan lehet azonosítani, ha a szerszámok javításra szorulnak.
- Ne gyakoroljon túlzott erőt vagy nyomást a szerszámokra.
- Tartsa élesen a vágószerszámokat, és fedje le az éles széleket megfelelő burkolattal, hogy megvédje a szerszámot, és elkerülje a véletlen érintkezésből származó sérüléseket.
- Ne tartsa a papírt a tenyerében, amikor vágószerszámot vagy csavarhúzót használ. Mindig fektesse munkapadra vagy satuba.
- Gondosan karbantartsa a szerszámokat. Tartsa tisztán és szárazon, és minden használat után megfelelően tárolja.
Miért használjak Allpax fecskefarkú lyukasztókat?
Szükséges, hogy a megfelelő lyukasztók kéznél legyenek a karbantartás és a javítás során. Nem hatékony és lehetetlen számos cserelyukasztót tárolni a készletben. A 3/4-3 hüvelyk széles karimás tömítések vágására való képességükkel az Allpax fecskefarkú lyukasztók egymásba reteszelő fecskefarkú kötéseket készíthetnek, ahol a tömítés külső átmérője nagyobb, mint a vágandó anyag szélessége.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni lyukasztó vagy véső vásárlásakor?
Az egyik legjelentősebb tényező, amely befolyásolja a lyukasztó vagy véső szilárdságát és tartósságát, a gyártás során használt acél. Az Allpax fecskefarkú lyukasztók hőkezelt, erősen ötvözött acélból készülnek, és munkavégük hosszú ideig megőrzi élét és alakját. Kemény, ütős végük van, amely repedés vagy repedés nélkül üthető. Vásárlás előtt tartsa szem előtt a következő pontokat:
- A szükséges vágások átmérőjét, méretét és alakját úgy kell meghatározni, hogy megfigyeljük, mit vágunk vagy hajtunk.
- Ha szikrázó környezetben dolgozik, válasszon sárgaréz, réz berillium vagy alumínium bronz lyukasztót és vésőt, amely szikraállóságot biztosít.
Milyen ütéseket kínál az Allpax?
Allpax tömítésvágók, lyukasztók, kalapácsok, tömítőhorgok és cserealkatrészek, például hosszabbítórudak, vágópengék és homlokkerekek teljes katalógusát kínálja. Az Allpax lyukasztókatalógus tartalmazza üreges ütések, kiütő lyukasztás, erő ütések és a íves ütések.