Hőre zsugorodó hengerborítók

Szűrő

VINYLGUARD -

Szállítószalag görgőfedél

StílusModellTemp. HatótávolságszínekZsugorodás utáni azonosítóFalvastagság zsugorodás utánZsugorodás előtti azonosítóTételHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A31-CVC-1900W-4 foktól 221 fokig Ffehér2"0.05 "2.5 "Szállítószalag görgőfedél60 "PVC€171.52
B31-CVC-1900B-4 foktól 221 fokig FFekete2"0.05 "2.5 "Szállítószalag görgőfedél60 "PVC€141.15
C31-CVC-1900O-4 foktól 221 fokig Fnarancs2"0.05 "2.5 "Szállítószalag görgőfedél60 "PVC€140.15
D31-CV-1900O-4-től 221 F-ignarancs1"0.05 "2.1 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€49.80
E31-CTVF-2500W-4-től 221 F-igfehér1.25 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€96.88
E31-CVF-1900W-4-től 221 F-igfehér1"0.05 "2.1 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€74.23
E31-CVF-2500W-4-től 221 F-igfehér1.5 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€96.38
E31-CVF-1375W-4-től 221 F-igfehér0.75 "0.05 "1.5 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€68.85
F31-CV-1375B-4-től 221 F-igFekete0.75 "0.05 "1.5 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€47.68
F31-CTV-2500B-4-től 221 F-igFekete1.25 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€75.12
D31-CV-1375O-4-től 221 F-ignarancs0.75 "0.05 "1.5 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€47.68
F31-CV-1900B-4-től 221 F-igFekete1"0.05 "2.1 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€52.01
D31-CTV-2500O-4-től 221 F-ignarancs1.25 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€75.12
D31-CV-2500O-4-től 221 F-ignarancs1.5 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€68.80
F31-CV-2500B-4-től 221 F-igFekete1.5 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€68.80
G41-CV-1900B-94 foktól 250 fokig FFekete1"0.07 "2.1 "Szállítószalag görgőfedél60 "elasztomer€261.85
G41-CVS-1900B-94 foktól 250 fokig FFekete1"0.07 "2.1 "Szállítószalag görgőfedél600 "elasztomer€1,836.57

Hőre zsugorodó hengerborítók

A hőre zsugorodó szállítógörgő burkolata védi a szállítószalag görgőit a vegyszerek, olaj, zsír, csiszolóanyagok és nedvesség okozta károsodástól. Ezek a burkolatok PVC/elasztomer felépítésűek, így kiváló elektromos szigetelést és nagy ütésállóságot biztosítanak, és -94 és 225 °F közötti hőmérsékletet is bírnak. Gyorsan felhelyezhetők (szerszám nélkül), rozsda/repedés/folt/hámlás nélkül. Ezek az RoHS-kompatibilis görgőhuzatok csökkentik a vibrációt és a zajt, és fekete, narancssárga és fehér színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?