A B A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Ujj , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: 48 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: A , Hossz kevesebb tengely: 8.25 " , Motor alkalmazás: Power Tools , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: Osztott fázisú , Beépítési: Bölcső , Adattábla RPM: 3450 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1-1 / 2 "Ea. , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115
Osztott fázisú kéttengelyes szerszámmotorok
A Dayton helyhez kötött elektromos szerszámok váltakozó áramú motorjait fém- és famegmunkáló berendezések táplálására használják. Ezek a kéttengelyes osztott fázisú motorok ideálisak egyfázisú és fix feszültségű alkalmazásokhoz. Képesek a tengelyt az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgatni, maximum 3450 fordulat/perc sebességgel. A nyitott, cseppálló burkolat megakadályozza a nedvesség behatolását, míg a bölcsőalap egyszerű felszerelést biztosít. Válasszon az 1/2 és 1/3 LE teljesítményű elektromos szerszámmotorok közül, amelyek a következőn kaphatók Raptor Supplies.