Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69136.019.0080 Szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WWN 5NNF5

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.531, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WWN Modell: U69136.019.0080Kereszthivatkozás: 5NNF5
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
€23.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.250 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Karima Dia.0.406 "
Grip tartomány0.010–0.080 ”
Fej Dia.0.406 "
Fejmagasság0.038 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.531 "
AnyagAcél
Anya típusakarimás
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1985
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 szegecsanyával karimás cink 10-24 X 0.531, 100PK
€23.87 /csomag