Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69315.025.0260 Szegecsanya karimás 1/4-20 X 0.692, 40PK | AE4WZP 5NNP5

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 karimás szegecsanya 1/4-20 X 0.692, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WZP Modell: U69315.025.0260Kereszthivatkozás: 5NNP5
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
€25.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.500 "
Grip tartomány0.165–0.260 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.028 "
Lyuk méret0.391 "
Hossz0.669 "
AnyagAlumínium
Anya típusakarimás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 karimás szegecsanya 1/4-20 X 0.692, 40PK
€25.47 /csomag