VESTIL Pótkocsi stabilizáló emelők

A félpótkocsik felfutásának megakadályozására szolgál, ha nincsenek traktorhoz csatlakoztatva a be- és kirakodási műveletek során. Nagy teherbírású acélszerkezet, süllyesztett típusú zerk-idomokkal az előre beszerelt ACME csavarok kenéséhez

Szűrő

VESTIL -

Racsnis gerenda Jack

A Vestil pótkocsi stabilizáló emelőit úgy tervezték, hogy megakadályozzák a félpótkocsik felborulását, ha nincsenek traktorhoz csatlakoztatva, a be- és kirakodás során. Használhatók a lejtős felületen parkoló pótkocsik szintezésére is, ezáltal megakadályozva a futómű süllyedését. Ezeket a racsnis gerendás emelőket további süllyesztett zerk-szerelvényekkel látják el az ACME csavarok kenésére, és a fokozott szívósság érdekében por bevonattal vannak bevonva. Válasszon a pótkocsi stabilizáló emelők széles választékából, amelyek teljesen pneumatikus, keménygumi és tömör habkerékkel rendelhetők Raptor Supplies.

StílusModellszínekMagasságHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-BEAM-RHDLFekete17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
ajánlatkérés
BH-LO-J-BEAMSárga47 "26.69 "Hidraulikus23 3 / 4 "€1,087.80
VESTIL -

HI-J sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellAlapszélességMagasságHosszTeherbírásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€679.02
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€807.25
VESTIL -

SJ sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellMax. Utazási távolságAlap típusaFogantyúhosszFogantyúk számaSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ASJ-407"Lapos, gazdaságos16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28
BSJ-357"Kerek, gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
CSJ-35-2H7"Gazdaságos16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.41
VESTIL -

SP-TOP sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságHosszTeherbírásMax. Utazási távolságKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€831.55
BSP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kemény gumi€616.75
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€744.72
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kemény gumi€699.81
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,035.78
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,226.47
VESTIL -

CJ-BEAM sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellAlap hosszaHosszKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Töltött hab€1,657.77
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gumi€1,573.02
VESTIL -

BFSJ sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellMagasságTeherbírásMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€1,048.07
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€1,186.51
VESTIL -

LO-J sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellTerhelhetőségFej hosszaFej szélességeMax. Utazási távolságKerék anyagaSzélességMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Acél, keménygumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€1,016.77
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Acél, keménygumi23.88 "41 "27.44 "€1,160.71
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€891.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?