VESTIL BFSJ-2748 nagy lábstabilizáló emelő, 40000 Lb. Emelőképesség | AG7MLD

VESTIL BFSJ-2748 nagy lábstabilizáló jack, 40000 Lb. Emelőképesség

Raktáron
Tétel: AG7MLD Modell: BFSJ-2748

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,048.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza27 "
Alapszélesség48 "
AkkumulátorNem
színekSárga
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza8"
Fej szélessége8"
Magasság39 1 / 2 "
Ház anyagaAcél
Hossz35.44 "
Teherbírás40000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság39-1 / 2 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság11 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság39 1 / 2 "
Kerekek száma2
Emelt magasság51 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)90.01
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeherbírásMax. Utazási távolságÁr
VESTIL BFSJ-2748-100 nagy lábstabilizáló emelő, 50000 Lb. Emelőképesség | AG7MLE BFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€1,186.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BFSJ-2748 nagy lábstabilizáló jack, 40000 Lb. Emelőképesség
€1,048.07 /Mértékegység