VESTIL Racsnis gerenda Jack


Szűrő
Alap hossza: 16 " , Alap szélesség: 17 5 / 8 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Fogantyú hossza: 20 " , Fej hossza: 6" , Fej szélessége: 23 3 / 4 " , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Teherbírás: 40000 lbs. , Terhelhetőség: 100000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 47 " , Max. Utazási távolság: 6" , hátsó kerék szélessége: 2" , Kerék anyaga: Acél, keménygumi
StílusModellszínekMagasságHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CJ-BEAM-RHDL
Fekete17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
ajánlatkérés
B
H-LO-J-BEAM
Sárga47 "26.69 "Hidraulikus23 3 / 4 "€1,087.80

Racsnis gerenda Jack

A Vestil pótkocsi stabilizáló emelőit úgy tervezték, hogy megakadályozzák a félpótkocsik felborulását, ha nincsenek traktorhoz csatlakoztatva, a be- és kirakodás során. Használhatók a lejtős felületen parkoló pótkocsik szintezésére is, ezáltal megakadályozva a futómű süllyedését. Ezeket a racsnis gerendás emelőket további süllyesztett zerk-szerelvényekkel látják el az ACME csavarok kenésére, és a fokozott szívósság érdekében por bevonattal vannak bevonva. Válasszon a pótkocsi stabilizáló emelők széles választékából, amelyek teljesen pneumatikus, keménygumi és tömör habkerékkel rendelhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?