VESTIL HI-J-100 pótkocsi stabilizáló emelő racsnis, 50000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UDZ Modell: HI-J-100

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 "
AkkumulátorNem
Cap Dia.8"
színekSárga
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza8"
Fej szélessége8"
Magasság45 1 / 2 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz23.56 "
Teherbírás50000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság45 In.
AnyagAcél
Max. Magasság57 "
Max. Utazási távolság12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság45 "
Kerekek száma2
Emelt magasság57 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)115.57
Hajó hossza (cm)59.85
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességMagasságHosszTeherbírásSzélességÁr
VESTIL HI-J Utánfutó Stabilizáló Emelő Ratchet, 40000 Lb. Kapacitás | AG7UDY HI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€886.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HI-J-100 pótkocsi stabilizáló emelő racsnis, 50000 Lb. Kapacitás
€807.25 /Mértékegység