VESTIL SP-TOP sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alap hossza: 16 " , Alap szélesség: 17 5 / 8 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , sapka átm.: 8" , Szín: Sárga , Fogantyú hossza: 20 " , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Terhelhetőség: 100000 lbs. , Max. Magasság: 51 " , hátsó kerék szélessége: 2" , Típus: Kézikönyv
StílusModellSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságHosszTeherbírásMax. Utazási távolságKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
SP-TOP-R-100
17 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€831.55
B
SP-TOP
17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kemény gumi€616.75
C
SP-TOP-100
17 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€744.72
D
SP-TOP-R
17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kemény gumi€699.81
E
SP-TOP-BEAM
23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,035.78
F
SP-TOP-BEAM-100
23.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,226.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?