VESTIL LO-J sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alap hossza: 16 " , Alap szélesség: 17 5 / 8 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , sapka átm.: 8" , Szín: Sárga , Fogantyú hossza: 20 " , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 51 " , Működés: Ratchet , hátsó kerék szélessége: 2" , Stílus: Ratchet , Típus: Kézikönyv
StílusModellTerhelhetőségFej hosszaFej szélességeMax. Utazási távolságKerék anyagaSzélességMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LO-J-100
100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
B
LO-J-BEAM
100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Acél, keménygumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€1,016.77
C
LO-J-BEAM-100
100000 lbs.7"23.88 "10 "Acél, keménygumi23.88 "41 "27.44 "€1,160.71
D
LO-J
100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
E
LO-J-125
125000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€891.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?