VESTIL CJ-BEAM sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alapszélesség: 16 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Sugártávolság: 4 3 / 8 " , Szín: Sárga , Fej hossza: 4.38 " , Fej szélessége: 29 3 / 4 " , Magasság: 41 " , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Teherbírás: 50000 lbs. , Terhelhetőség: 100000 lbs. , Max. Magasság: 55 " , Max. Utazási távolság: 14 " , Működés: Kézi hajtókar , Típus: Kézikönyv , Szélesség: 29 3 / 4 "
StílusModellAlap hosszaHosszKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
CJ-BEAM-SN
19.69 "27.38 "Töltött hab€1,657.77
B
CJ-BEAM-PN
21 1 / 8 "27.56 "Gumi€1,573.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?