Tartók és rezgésszabályozás

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Rezgéscsillapító alátét, 1200 mm hosszú, 100 mm szélesség, 9.5 mm vastag
Cikkszám: CJ6QCW
Modell: TP-020563
€51.49 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rezgéscsillapító alátét, 1200 mm hosszú, 900 mm szélesség, 6 mm vastag
Cikkszám: CJ6QCQ
Modell: TP-010207
€234.13 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Vibration Isolation Mount, Cylindrical, Stud, #8-32, Steel, 0.35 Inch Dia
Cikkszám: CR6FXX
Modell: 351.1-9-13-8-55
€3.45 /Mértékegység
Kosárba
Rezgésszigetelő tartó, hengeres, csap, M10, acél, 2.36 hüvelyk átmérő, 1.18 hüvelyk magasság
Cikkszám: CR6FYV
Modell: 351-60-30-M10-SS-55
€33.35 /Mértékegység
Kosárba
Rezgésszigetelő tartó, homokóra, menetes x menetes, 1/4 hüvelykes, 20-as méret, acél
Cikkszám: CR6GYZ
Modell: 356.2-25-20-20-1/4-55
€8.04 /Mértékegység
Kosárba
Rezgésszigetelő betét 6x6x1 1/4 hüvelyk
Cikkszám: AC2PKC
Modell: 2LVP3
€81.82 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, kúpos, csap, M6, acél, 0.98 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6FNE
Modell: 353-25-20-M6-S-70
€6.57 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, kúpos, csap, M8, rozsdamentes acél, 1.38 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6FNN
Modell: 453-35-40-M8-S-55
€35.07 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, kúpos, menetes, M5, acél, 0.39 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6GEM
Modell: 353-10-10-M5-E-70
€5.30 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, hengeres, csap, M10, rozsdamentes acél, 2.36 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6FPZ
Modell: 452-60-40-M10-S-55
€79.41 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, hengeres, csap, M10, acél, 1.97 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6FQL
Modell: 352-50-40-M10-S-40
€19.65 /Mértékegység
Kosárba
Rezgés/ütéscsillapító tartó, hengeres, csap, M4, acél, 0.59 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CR6FVA
Modell: 352-15-15-M4-S-70
€3.34 /Mértékegység
Kosárba
12...5758

Tartók és rezgésszabályozás

Csökkentse a zaj és a rezgés frekvenciájának mennyiségét, amely a rezgéscsillapító szerelvényekkel és más vezérlőtermékekkel rendelkező gépek mindennapi használatából származik. Raptor Supplies. Használjon rugós akasztós tartókat, hogy csökkentse a hangátvitelt gumipoharak és nagyobb elhajlás használatával. A kompressziós szerelésű hengeres szigetelők megakadályozzák az épületek és a támaszték ütését és vibrációját, miközben csökkentik a berendezés károsodását. A vibrációs párnákkal nem kell a gépeket a padlóhoz csavarozni, mivel a párnák tartósságot és olajállóságot biztosítanak a neoprénnel!

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?