VESTIL CJ-BEAM-PN stabilizátoremelő pneumatikus kerekek, 50000 Lb. Kapacitás | AG7PHZ

VESTIL CJ-BEAM-PN stabilizáló emelő pneumatikus kerekek, 50000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PHZ Modell: CJ-BEAM-PN

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,114.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza21 1 / 8 "
Alapszélesség16 "
AkkumulátorNem
Sugár távolsága4 3 / 8 "
Beam szélesség29 3 / 4 "
Kapacitás100000 lbs.
színekSárga
Fej hossza4.38 "
Fej szélessége29 3 / 4 "
Magasság41 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz27.56 "
Teherbírás50000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság41 In.
AnyagAcél
Max. Magasság55 "
Max. Utazási távolság14 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság41 "
Kerekek száma2
MűveletKézi hajtókar
Emelt magasság55 In.
Hátsó kerék átmérője16 "
típusKézikönyv
Kerék anyagaGumi
kerékméret16 In.
Kerék típusaTeljesen pneumatikus
Szélesség29 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.1
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)70.01
Hajószélesség (cm)75.57
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaHosszKerék anyagaÁr
VESTIL CJ-BEAM-SN Acél stabilizáló emelő tömör habszivacs kerekekkel, 50000 Lb. Kapacitás, sárga | AG7PJB CJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Töltött hab€2,125.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CJ-BEAM-PN stabilizáló emelő pneumatikus kerekek, 50000 Lb. Kapacitás
€2,114.48 /Mértékegység